アサヒペン
アサヒペンの ペイントローラー
アサヒペンの セット商品
スリム万能用ローラーバケ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10416734
品番
RSO-150
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
コーナー、入隅、狭い所の塗装に最適
サイズ
スモール
質量(g)
140
種類
ローラー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
330×170×40
ローラーサイズ(mm)
150mm
主な用途
万能用(多用途)
RoHS指令(10物質対応)
対応