アサヒペン
アサヒペンの ペイントローラー
アサヒペンの ローラーハンドル
ローラーハンドル スリム用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
10416743
品番
SH-S30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ローラーハンドル スモール用
モノタロウ
¥
214
¥
235
税込
規格
30cm
軸径(Φmm)
6
サイズ
スモール
質量(g)
108
種類
ハンドル
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
300×100×30
適合サイズ(mm)
100、150
主な用途
塗装用
RoHS指令(10物質対応)
対応