水性スーパーコート

(137件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1.6L) 注文コード 10416795 品番 カーキ
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。
酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。
サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。
厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
嫌な臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。
エナメル調の美しいツヤに仕上がります。

乾燥時間(時間)
夏期/0.5〜1
冬期/2〜3
用途
フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。
カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。
コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。
ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。
台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。
発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。
仕様
【うすめ方】
塗料の粘度が高くて塗りにくい時は、水で少し(5%以内)うすめて下さい。
【用具の手入れ】
塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。
カーキー 建築基準法F☆☆☆☆ 標準塗り面積(2回塗り)(m2)- 標準塗り面積(1回塗り)(m2)11〜15 種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×145×165 主成分特殊フッ素樹脂 主な用途鉄部、瓦、トタン、外壁・塀、屋内外木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、発泡スチロール、プラスチック 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久
関連資料:
注意
※釉薬瓦・いぶし瓦・絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところ、また床面には適しません。

商品説明動画

水性スーパーコート
この動画は、75人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 137
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-06
用途:
機械の整備です
農・林・水産業

建設機械の整備に使っていますが、なかなか 色が合わなくて 難儀しています。今回の色で 決まりだと 思います。豊富な種類があり 助かります

2025-03-21
用途:
塗装作業時

伸びも良くムラもなくスムーズに塗ることができました
使いやすかったです

2024-10-24
用途:
内壁クロスのカビ隠しに使用
特別養護老人ホーム緑苑 様 (医療・福祉・介護関連業)

室内壁クロスに発生した赤カビに対して、カビキラーでは除去できず、塗料で隠す手法をとった。クロスの色とも大体マッチしており、水性なので匂いもなく、薄めることもできるので使い勝手が良い。

1人が参考にしています
2025-01-16
用途:
車に使いました
自動車・二輪車・自転車関連業

ジムニーのボンネットがクリアもはがれてはげはげになってしまい、つや消し黒を買いました。いい感じにぬれて良かったです。

対象商品:
34716297
2024-08-31
用途:
木材の塗装に使用
卸売・小売業

類似商品のヴィクトリアンホワイトが廃番になったので、このミルキーホワイトを購入してみましたが、比較的近い色でしたので良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
18846774
2024-03-29
用途:
内装の板および鉄棒

つや消しの黒を使いました。塗り始めはつや消しという感じが無いですが,乾いて落ち着くとそこそこつや消しという感じです。もう少しだけつや消し感があってもいいかなとも思いました。

2024-11-27
用途:
室外用
製造業

思ったよりも濃い緑でした、品質には満足しています。

対象商品:
34716297
2024-05-17
用途:
外壁塗装に使用
東北林産株式会社 様

色も鮮やかで臭いも気にならず、とても塗りやすかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする