3/22より値下げ!現場を応援

A-21  40X220mm フラットチゼル Mokuba(小山刃物製作所) 10418387 A-21  40X220mm フラットチゼル Mokuba(小山刃物製作所) 10418387

フラットチゼル

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10418387 品番 A-21 40X220mm
参考基準価格(税別)¥1,810 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別) 値下げ
949

炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。
ショックの少ない安全ガードグリップ付です。
高所作業に安全な落下防止ケーブル用穴付です。

サイズ(mm)40×220 質量(g)290 用途ハツリ・剥がし作業に最適! トラスコ品番327-4420

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:447

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10418371
2024-01-22
用途:
塗装ブース集塵用水槽の清掃時壁面にこびりついた塗料かすの除去作業

手作業時、使用するが固化した塗料かすが簡単に除去できるし、チゼルの丈夫さが頼りになる

対象商品:
10418353
2017-06-12
用途:
スパッタの除去

狭いところでもスパッタが除去ができます。しかし、あまり力いっぱいに
扱うと母材に傷がつきます。

1人が参考にしています
対象商品:
10418353
2017-07-03
用途:
溶接後のスパッタ除去
関口溶接 様

狭い部分に付いたスパッタ除去するのに便利。
以前は、幅広の物を削って使っていたが、こちらの方が角が使えるので
良いです。

対象商品:
10418353
2016-04-28
用途:
アンダーコート剥がし
ウエダレーシング 様

もうちょっと、尖ってるとナイス

対象商品:
10418362
2014-01-30
用途:
石掘り
自動車・二輪車・自転車関連業

土牛のブロック鎚と併用で鉱物掘りに使用していますが、サイズ質感価格全てに満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
10418353
2013-07-29
用途:
剥離作業

グリップ付きなので大変使いやすいです。改善点はもう少し焼きを入れてもらって硬度を
増して欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
10418353
2020-01-09
用途:
鉄板のサビ取り、なめたネジの切り飛ばし
自動車・二輪車・自転車関連業

刃先が弱く、すぐに折れてしまい使い物になりませんでした。
安いのでそんなものかとも思います。
スパッタや塗装はがしなど軽い作業向けなら使えるかもしれません。

対象商品:
10418353
2015-07-17
用途:
ガレージの錆取り

階段の縞板のペンキ剥がし用に購入、昨日までは、先端に平刃を付けたマイナスドライバーでゴリゴリしてましたが、今日からは小型のジゼルにバトンタッチ!やはり焼入れされた刃は強い!効率が全然違います。早く買えば良かった。 梱包のクッション材なんですが、以前もコメしました、ほかの人も時々コメされてます、あの紙何とかなりません? 紙がもったいない! エコじゃない!資源の無駄使いです。今回の梱包にもクシャクシャにして9枚も入ってました。先日はコンパネビス3パックに4枚使ってダンボール箱に入って来ました。 今後は出来るだけ簡易梱包でお願いします。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする