平バール(尾平)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10419026 品番 01015
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

手にフィットする異型特殊鋼材使用
全体焼入れで強力です。
プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。

材質S53C 質量(g)720 サイズ(mm)450 用途くぎ抜き、テコ(重量物の移動)、壁材・床材等のはがし作業に。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:451

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40194813
2024-02-23
用途:
隙間に入れてコジる作業
製造業

長手側先端薄く、コジり作業に向いている。
強度は使って見て判断する。

対象商品:
10418992
2017-08-13
用途:
小さい釘を抜くとき

10年以上使っていますが、大小様々なサイズを抜く時に使いやすく、重宝しています。
先が薄くて細いので他のメーカーの物より、釘がかなり抜きやすいです。

対象商品:
40194804
2016-09-29
用途:
児童の木工
玉村町立上陽小学校 様

大きさと値段で注文。児童が釘打ちの際に打ち損ねた釘を抜くのに丁度よい大きさ。片バールでないので、てこの使い方で使い分けられることもよい。

対象商品:
10419062
2016-04-06
用途:
自動車修理のコジリに使います。

釘抜き部は使わずに切り落としてしまうので、釘抜き部の無い物もラインナップに欲しい。
また、釘抜き部が無い物がラインナップにあるのであれば、知りたい。又は、分かりやすくして欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品:
10419017
2016-02-10
用途:
釘抜

平側にも先割れになっているので選びました 重宝しています

1人が参考にしています
対象商品:
10391105
2010-04-08
用途:
和室天井の張替えなど細い釘を抜くのに使用。

とにかく定番の豆バールで耐久性も高いです。ひとつ欲を言えば、赤いほうがもう少しだけ角度が寝ていると良いと感じました。(直角ではなく80度くらいに)釘は、バールが直角だと釘頭に引っ掛けようとする時、直角以上にバールを向こうに倒さないと釘頭の下に入り込まないが、部材が邪魔してバールが向こうに倒せないことが多い、そして直角でないと玄翁でたたくときにちゃんと力が伝わらないので、角度をつけた分、玄翁でたたく所を先端に対して直角になるように角度を変えてやる、すると釘頭の下にバールをうち込むときにバール自体は向こうに傾けずに垂直ぐらいの角度ですむ。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

釘抜きの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bar_howtouse/
2022-12-22

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする