リミテッド AK

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10419342 品番Ltd-09
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

趣味からプロユースまで広く使える本格派。小さく細い刃先、シャープな切れ味で細かな作業に適しています。

付属品替刃25枚 トラスコ品番342-9091 厚さ(mm)11.5 全長(mm)169 質量(g)31 全幅(mm)14 適合替刃・カッターXB157T・XB157K・XB157H・XB167A・XB167B

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:390

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10419342
2023-11-24
用途:
外壁改修シーリング
株式会社黒田硝工 様 (建設業・工事業)

サッシの水切りシーリング撤去で丁度いい柄の太さで使いやすく、楽しいくらいシーリング撤去が出来ました!

対象商品:
10419342
2023-01-29
用途:
カッティングシートのシール作成

以前 オルファのアートナイフ黄色いのを使用していたが
力を入れると曲がって使いにくかったのでリミテッドAKに交換しました
材質がアルミで出来るの曲がらず使用できます

対象商品:
10419342
2020-08-18
用途:
革細工に
サービス業

普通の樹脂でできているものと比べ、こちらのアルミでできているものは力をかけてもしならないのが特徴です。2本所持しています。革細工や、細かく紙を切り抜くとき、また、カーブなどの切り抜きには必須ですね!替刃も安いので、いつでもよく切れる状態にしています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デザインナイフの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/369/
1人が参考にしています
2022-10-19

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする