HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の バイス/クランプ/ハンドプレス
HIT(ヒット)の クランプ
HIT(ヒット)の Lクランプ/F型クランプ
L型クランプ(樹脂グリップ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10420776
品番
HWS 215-63
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,610
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.4
最大口開き(mm)
215
アゴの深さ(mm)
63
締付力(kg)
200(口開き150mm時)
フレーム(mm)
12.9×6.5