アサヒ理化製作所
アサヒ理化製作所の 研究関連用品・実験用必需品
アサヒ理化製作所の 実験関連品
アサヒ ホットプレート(人工石英)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10421127
品番
AHS-300
参考基準価格(税別)
¥264,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
480度の高温型ホットプレートです。
天板に耐薬品性のある人工石英を使用しています。
マイカヒーターよりも耐久性に優れたセラミックヒーターを使っています。
用途
ビーカー内の薬液を加熱して溶液の分析に
仕様
PIDゼロクロス制御(定置制御)
トラスコ品番
100-0901
質量(kg)
5
高さ(mm)
200
電源(V)
単相100
間口W×奥行D(mm)
300×250
材質(天板)
人口石英(シリカ)
ヒーター容量(W)
1500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません