曜日別特売
AHS-500 アサヒ ホットプレート(人工石英) アサヒ理化製作所 10421136

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アサヒ ホットプレート(人工石英)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1個注文コード10421136品番AHS-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥250,000

480度の高温型ホットプレートです。
天板に耐薬品性のある人工石英を使用しています。
マイカヒーターよりも耐久性に優れたセラミックヒーターを使っています。

用途ビーカー内の薬液を加熱して溶液の分析に仕様PIDゼロクロス制御(定置制御)トラスコ品番100-0900質量(kg)10高さ(mm)200電源(V)単相200間口W×奥行D(mm)500×350材質(天板)人口石英(シリカ)ヒーター容量(W)2500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする