※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WARING(ワーリング)
WARING(ワーリング)の 研究関連用品・実験用必需品
WARING(ワーリング)の 実験関連品
BC250 ボトルカップコンプリート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10421145
品番
BC250
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
J-SPECブレンダー各モーターユニットで使用できる容器です。
用途
対応機種:7009S、7010HS、7011HS、7012S、7009HBC、7010HBC、7011HBC、7012HBC、LB10BUJ
仕様
PN-JW03、PN-T04セット品
トラスコ品番
102-7402
幅(mm)
100
高さ(mm)
107
質量(g)
500
奥行(mm)
100
処理容量(mL)
250