※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WARING(ワーリング)
WARING(ワーリング)の 研究関連用品・実験用必需品
WARING(ワーリング)の 実験関連品
CAC32 1.2Lガラス容器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10421154
品番
CAC32
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ワーリングブレンダー、J-SPECブレンダー用ガラス容器です。
用途
対応機種:700BUJ、7010BUJ、7011BUJ、LB10BUJ
トラスコ品番
134-9404
材質
ホウケイ酸ガラス
幅(mm)
125
質量(kg)
2
高さ(mm)
230
奥行(mm)
125
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません