※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WARING(ワーリング)
WARING(ワーリング)の 研究関連用品・実験用必需品
WARING(ワーリング)の 実験関連品
E8470 500mLガラス容器
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10421172
品番
E8470
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
ワーリングブレンダー、J-SPECブレンダー用ガラス容器です。
用途
対応機種:700BUJ、7010BUJ、7011BUJ、LB10BUJ
トラスコ品番
134-9401
材質
ホウケイ酸ガラス
幅(mm)
100
高さ(mm)
157
質量(g)
920
奥行(mm)
100