曜日別特売
T-SPT 10 スポットカッター ハイス チタンコーティング イシハシ精工 10421607

T-SPT 10 スポットカッター ハイス チタンコーティング イシハシ精工 10421607
T-SPT 10 スポットカッター ハイス チタンコーティング イシハシ精工 10421607

スポットカッター ハイス チタンコーティング

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(mm)10
全長(mm)80
内容量1本注文コード10421607品番T-SPT 10
参考基準価格(税別)¥9,720販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

独自の断面切刃形状により、最高の切れ味、耐久性を発揮します。
厳選ハイス材にホモ処理をしており、更に少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。
エアードリル又は10mm用以上の電気ドリル使用にて、800回転前後が効果的です。

用途
スポット溶接取り外し用
トラスコ品番334-0309全長(mm)80質量(g)46表面処理チタンコーティング危険物の類別非危険物刃径(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10421573
2024-10-24
用途: 鈑金
自動車・二輪車・自転車関連業

初めての購入になります。耐久性がもう少しあればより良い。

対象商品 : 10421564
2023-05-29
用途: 鈑金整備
自動車・二輪車・自転車関連業

初めてスポットカッターを購入し使用しました。専用のドリルでなく普通の穴開けドリルで作業しました。中心に少し出っ張りが有るので、小さな下穴を付けておくと中心がさほどずれることなく作業できました。他製品と比べたわけではないのですが、もちは自分的には、少し短命のように感じました。仕上がりを考えたら専用ドリルが必要だと感じました。

対象商品 : 10421546
2019-07-12
用途: 自動車ボディスポット溶接の取り外し
小松自動車興業株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

切れ味最高で大変満足し、隙間の狭い所の作業に最適でした。

対象商品 : 10421564
2017-12-20
用途: 自動車鈑金

耐久性が無さすぎるので今は、ホルソーっぽいタイプを使ってるいる。

対象商品 : 10421573
2014-03-26
用途: 自動車板金作業

大変よい、満足です

1が参考にしています
対象商品 : 10421573
2013-05-21
用途: フレームにスポット溶接されたステンレスのプレートを剥がす作業
リファインバース株式会社

想定していた事ではありますが、ハイス材の工具では 耐摩耗性に問題があり、30箇所の加工が限界でした。超硬のスポットカッターの掲載を切望します。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の製品ラインナップ展開の参考とさせて頂きます。

対象商品 : 10421564
2013-02-04
用途: 車に使用

いい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鈑金・塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする