Lisle(ライル)
Lisle(ライル)の エンジン関連
Lisle(ライル)の オイルフィルター関連工具
Lisle(ライル)の グリップ式オイルフィルターレンチ
オイルフィルターレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10422623
品番
53250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,298
¥
809
バスケットに入れる
保持部が稼動するので便利なオイルフィルターレンチです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
オイルフィルターレンチ 首振り グリップ付 バンドタイプ
モノタロウ
¥
699
¥
769
税込
使用範囲(mm)
104.7〜112.7
用途
オイルフィルターの交換に
全長(mm)
約240
RoHS指令(10物質対応)
対応