63600 オイルフィルターレンチ Lisle(ライル) 10422666

 

63600 オイルフィルターレンチ Lisle(ライル) 10422666
63600 オイルフィルターレンチ Lisle(ライル) 10422666

オイルフィルターレンチ

(24件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)392
内容量1個注文コード10422666品番63600
参考基準価格(税別)¥5,080販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

底面にスプリングのあるスライドタイプで、様々なサイズのオイルフィルターを緩める事が可能です。

用途オイルフィルターの交換作業にタイプスライドタイプ差込角(mm)9.5使用範囲(mm)63.5~79.4(緩め専用)質量(g)392RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10422666
2017-05-15
用途: 車のメンテナンス
B&Bトレーディングジャパン株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

はっきり言って、使い物になりませんでした。がっかりしました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 10422666
2016-04-25
用途: オートバイのオイルフィルターの取り外し

一般的なトルクで取り付けられたオイルフィルターは簡単に取り外せました。この手の工具は初めて使用しましたが、何の問題も無かったです。外す方向に回すとレンチの爪がフィルターに食い込んで空回りを防止している感じに見えました。今まで手回しで外していたのですが、場所的に手回しだと体勢が非常にキツイ場所だったので非常に助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 10422666
2015-11-20
用途: 軽自動車、乗用車のメンテ

チェーン式、クランプ式、カップ式、あらゆるオイルフィルターレンチを所有していますが、これ以上の製品はありません。最高に信頼できるレンチです。必ず、かつ最速で、フィルターを取り外せます。取付トルクを無視して回しすぎるガソリンスタンドや量販店って、以外と多いんですよね。

1が参考にしています
対象商品 : 10422675
2015-10-18
用途: オイル交換
飲食業

オイル交換時にエレメントが回らないときに、この商品を発見早速注文
使用感はとても便利です、サイズが違っていても使えるので我が家の車はすべて使用でき
ます、有難い商品です。

対象商品 : 10422666
2015-08-19
用途: 社用車のオイルフィルター交換

とても良いですよ、ただ一つあれば済むので継続購入はしないよね。

1が参考にしています
対象商品 : 10422666
2015-11-03
用途: オイルフィルター交換に
株式会社イーネックスジャパン自動車・二輪車・自転車関連業

緩めるだけなので すごく不便 締めるのもあればいいのに 軽くていい感じ

2が参考にしています
対象商品 : 10422666
2015-12-15
用途: オイル交換時に使います

品物は問題ありません、良いと思います。

対象商品 : 10422666
2014-06-12
用途: オイル交換に
車屋 シオイリ自動車・二輪車・自転車関連業

トヨタのエレメント外しには使いずらい。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする