No.6000 半面形面体 防毒マスク No.6000 3M(スリーエム) 10423445 No.6000 半面形面体 防毒マスク No.6000 3M(スリーエム) 10423445 No.6000 半面形面体 防毒マスク No.6000 3M(スリーエム) 10423445 No.6000 半面形面体 防毒マスク No.6000 3M(スリーエム) 10423445

防毒マスク No.6000

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10423445 品番 No.6000 半面形面体
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,198円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

4点支持しめひもは、マスクの前面で上下の調整が独立して行えるので、鼻回りやアゴからの漏れ込み軽減します。
顔の大きさに合わせて選べる3サイズをご用意しています。

タイプ半面形 サイズL 国家検定合格番号TN165 用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。 トラスコ品番330-5635 種別防毒マスク 形状直結式小型 グレー 質量(g)82 吸気抵抗(Pa)13(実測平均値) 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)13 排気抵抗(Pa)(平均実測値)47 排気抵抗(Pa)47(実測平均値) 頭ひも4点支持 材質(面体)エラストマー アズワン品番8-4000-03
注意
※吸収缶は付属していません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:137

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10413112
2022-11-09
用途:
自動車整備 塗装

塗装時の臭いが全くしません。呼吸もしやすく、肌に触れるヶ所はラバー素材でピッタリとフィットします。バンド部はチープな感じもしましたが調節できるので満足してます。

対象商品:
10423436
2019-07-10
用途:
洞窟使う
闇と光の作業所 様 (製造業)

あまり苦しくない。見た目いいね最高です。今後これからも使います。

3人が参考にしています
対象商品:
10413112
2019-02-27
用途:
塗装時
COLOR BAR 様

これがなかったら、今頃、肺がんになっています。。。

1人が参考にしています
対象商品:
10423445
2018-01-20
用途:
自動車塗装

専門メーカー品であり、供給期間も長く信頼を以て購入した。フィルターが大きく、ヘルメット、フェイスシールドなどと干渉しやすいが適材適所で対応すれば済むこと。あくまでも身体保護が目的であり、機能が第一選択要因になる。価格はリーズナブルな範囲だと思う。

5人が参考にしています
対象商品:
10423445
2017-02-13
用途:
自動車鈑金、塗装
株式会社 ビー・エス・ティー 様

自動車の塗装の場面ではこのマスク以外見た事が無いくらいの
ド定番です。
顔の大きさに合わせてサイズが有るのも良いです。

3人が参考にしています
対象商品:
10423445
2016-09-29
用途:
ポリエステル樹脂のラミネート時
blue1channel 様 (製造業)

以前は他社のマスクを使ってましたが、今回初めて3Mを使いました。
はじめは重さを感じましたが、使ってるとその事を忘れて作業をしてました。私はお気に入りです。

1人が参考にしています
対象商品:
10413112
2016-11-14
用途:
塗装

ゴムがすぐ伸びてゆるゆるになる。

3人が参考にしています
対象商品:
10423445
2016-02-26
用途:
塗装作業
その他業種

呼吸はラク。でも重い。ベルトのゴムが貧弱で、だれないかちょっと不安

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする