オープン工業
オープン工業の 机上整理・収納用品
オープン工業の ペン立て
ペンスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10423753
品番
PS-200-BK
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
底面に特殊レザーストッパー付で安定感バツグンです。
色
黒
質量(g)
240
材質
本体:再生ABS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
74×95×122
トラスコ品番
808-1984
グリーン購入法
適合