※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カードホルダー No.4 外寸:210×106

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10424347 品番NO-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
適合ND-28、RC-23、DA-24 トラスコ品番135-3115 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)26.3 タイプワンタッチ 外形寸法(横×縦)(mm)210×106
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする