※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタッキング式ベルトパーティション 青

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10426273 品番TBP933SB
参考基準価格(税別)¥57,300 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

スタッキングが可能です。
分別設計、リサイクルを前提に破棄時に分別しやすい設計になっています。
高耐久素材、商品の長寿命化のために耐久性に優れたステンレス採用しています。
ベルトは最大2m(支柱間)まで伸ばすことが可能です。

ベルト色ブルー トラスコ品番109-7635 材質ステンレス、ベース・支柱:ステンレス鋼、ベルトリール・本体:ABS樹脂成型品クロームメッキ仕上げ、ベルト:ナイロン100% 質量(kg)5.3 摘要全方位向回転フック付 高さ(mm)870 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(m)2 ベース径(Φmm)330 色(本体)シルバー 支柱径(Φmm)60.5パイプ スタッキング対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする