チップ SCMT-PS

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(10個)形状正方形90°注文コード10426482品番SCMT120408-PS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,600
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10426482SCMT120408-PS00704892SCMT120408-PS NS9530画像準備中チップ SCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカ後継品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40217843
2019-07-27
用途: NCフライス盤の内外径加工
木田機工製造業

タンガロイのT9115が気に入っています。T9115はCNMG,WNMGにも使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする