曜日別特売
DNMG150408-TF ネガ、M級、55°ひし形インサート、精密仕上げ用 タンガロイ 10428582

DNMG150408-TF ネガ、M級、55°ひし形インサート、精密仕上げ用 タンガロイ 10428582
DNMG150408-TF ネガ、M級、55°ひし形インサート、精密仕上げ用 タンガロイ 10428582

ネガ、M級、55°ひし形インサート、精密仕上げ用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.8形状ひし形55°注文コード10428582品番DNMG150408-TF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,400
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする