※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーリツイス
ノーリツイスの オフィスインテリア
ノーリツイスの 傘・傘立て
ノーリツイスの 傘立て・アンブレラスタンド
傘立
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
差込口
9個
トラスコ品番
113-2677
注文コード
10428775
品番
K-27T
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
差込口・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードなデザインの傘立です。
差込口
9個
トラスコ品番
113-2677
幅(mm)
270
質量(kg)
2
高さ(mm)
500
奥行(mm)
300
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980