DNMG150408-37 チップ DNMG-37 タンガロイ 10428957

DNMG150408-37 チップ DNMG-37 タンガロイ 10428957 DNMG150408-37 チップ DNMG-37 タンガロイ 10428957

チップ DNMG-37

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.8 形状ひし形55° 厚さ(mm)4.76 注文コード10428957 品番DNMG150408-37
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,700
この商品はコーナー半径・形状・厚さなど11種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10428957 DNMG150408-37 00701453 DNMG150408-37 NS9530 チップ DNMG-37 タンガロイ チップ DNMG-37 タンガロイ 1箱(10個) 9,990 税込10,989 メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする