VNMG160404-11 チップ VNMG-11 タンガロイ 形状ひし形35° 逃げ角0度 10431215

VNMG160404-11 チップ VNMG-11 タンガロイ 10431215 VNMG160404-11 チップ VNMG-11 タンガロイ 10431215

チップ VNMG-11

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.4 切刃長さ(mm)16.6 注文コード10431215 品番VNMG160404-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500
この商品はコーナー半径・材質・切刃長さなど15種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)16.6 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 形状ひし形35° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする