CY-TSR28G 自転車置場サイクルロビー 連結型スチール屋根 間口2850 ダイケン 10433535

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自転車置場サイクルロビー 連結型スチール屋根 間口2850

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10433535 品番CY-TSR28G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥73,000

基礎は柱埋込式です。
主要部材は構造用鋼管にアクリル焼付塗装を施しています。
屋根はカラー鋼板製です。

用途自転車置場屋根 トラスコ品番127-3835 材質スチール 質量(kg)82 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)2850×2000×2150 積雪荷重(N/m2)1200
注意
※施工工事は承っておりません。
※単独では使用できません。基準型の右側に連結となります。
※沖縄・離島は運賃別途。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥13,000 / 税込 ¥14,300
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車庫まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする