自転車置場サイクルロビー 連結型スチール屋根 間口2850
基礎は柱埋込式です。
主要部材は構造用鋼管にアクリル焼付塗装を施しています。
屋根はカラー鋼板製です。
用途自転車置場屋根
トラスコ品番127-3835
材質スチール
質量(kg)82
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)2850×2000×2150
積雪荷重(N/m2)1200
内容量1個
注意
※施工工事は承っておりません。※単独では使用できません。基準型の右側に連結となります。
※沖縄・離島は運賃別途。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。