※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイケン
ダイケンの 車庫まわり
ダイケンの バイク/自転車置き場
自転車置場サイクルロビー転倒防止柵 スチール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10433833
品番
CY-FPS
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
用途
転倒防止柵
トラスコ品番
127-0663
材質
スチール
質量(kg)
13.8
パイプ径(Φmm)
60.5
外寸(幅W×高さH)(mm)
1500×600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません