※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイケン
ダイケンの 車庫まわり
ダイケンの バイク/自転車置き場
多目的自転車置場システムスペース連結型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10433982
品番
CY-ACR18
参考基準価格(税別)
¥139,000
販売価格(税込)
¥152,680
販売価格(税別)
¥
138,800
バスケットに入れる
全体がアール形状で、魅力的なソフトデザインです。
基礎は柱埋込式です
骨材はシックなステンカラー色です。
用途
自転車置場、物干し場
トラスコ品番
127-3752
材質
主要部材:アルミ、屋根:ポリカーボネート
質量(kg)
21.1
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1828×1900×2115
積雪荷重(N/m
2
)
600
注意
※積雪地での設置は避けてください。通常地における降雪時には、適時除雪を行ってください。
※単独では使用できません。基準型の右側に連結となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません