※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイケン
ダイケンの 車庫まわり
ダイケンの バイク/自転車置き場
平置き自転車ラック前輪差込式サイクルスタンド 6台収容ピッチ600
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10434025
品番
CS-HL6
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
シンプルで使いやすい前輪差し込み式自転車ラック!
スタンドの高低順の入換えが可能です。
スタンドピッチ600mmです。
仕様
自転車タイヤ径18〜27インチ用
スタンドピッチ(mm):600
外寸(全幅×奥行×全高) (mm):3200×520×440
収容数
6台
用途
自転車の整列駐輪用。
付属品
オールアンカーM10×90
材質
スチール
質量(kg)
31.7