※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイケン
ダイケンの 車庫まわり
ダイケンの バイク/自転車置き場
平置き自転車ラック前輪差込式サイクルスタンド 両面8台収容
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10434043
品番
CS-HW8
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
収容数
8台
質量(kg)
33
ピッチ(mm)
(スタンド)200
奥行(mm)
520
全幅(mm)
1600
全高(mm)
740