TPGR160304L チップ TPGR タンガロイ 10435205

チップ TPGR

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード10435205 品番TPGR160304L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
形状正三角形60° 切刃長さ(mm)16.5 コーナー半径(mm)0.4 トラスコ品番706-8352 厚さ(mm)3.18 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状- チップブレーカ片面

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10435205 TPGR160304L 00699877 TPGR160304L NS9530 チップ TPGR-R/L タンガロイ チップ TPGR-R/L タンガロイ 1箱(10個) 15,980 税込17,578 メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする