タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ TPGR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
10435214
品番
TPGR160308L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,800
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正三角形60°
切刃長さ(mm)
16.5
コーナー半径(mm)
0.8
トラスコ品番
706-8379
厚さ(mm)
3.18
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10435214
TPGR160308L
00699895
TPGR160308L NS9530
チップ TPGR-R/L
タンガロイ
1箱(10個)
¥
15,980
税込
¥
17,578
メーカ後継品です