TPGT080204L-W08 チップ TPGTR/L-W08 タンガロイ 10435241

TPGT080204L-W08 チップ TPGTR/L-W08 タンガロイ 10435241 TPGT080204L-W08 チップ TPGTR/L-W08 タンガロイ 10435241

チップ TPGTR/L-W08

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.4 注文コード10435241 品番TPGT080204L-W08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,500
この商品は材質・コーナーR・コーナー半径など60種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)8.2 逃げ角(度)11 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)4.76 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10435241 TPGT080204L-W08 00699947 TPGT080204L-W08 GT9530 画像準備中 チップ TPGTR/L-W08 タンガロイ 1箱(10個) 12,980 税込14,278 メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする