WBGT060102L-W11 チップ WBGTR/L-W11 タンガロイ 10436623

WBGT060102L-W11 チップ WBGTR/L-W11 タンガロイ 10436623 WBGT060102L-W11 チップ WBGTR/L-W11 タンガロイ 10436623

チップ WBGTR/L-W11

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 厚さ(mm)1.59 コーナー半径(mm)0.2 形状六角形80° 注文コード10436623 品番WBGT060102L-W11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,100
この商品は厚さ・コーナー半径・形状など9種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)6.5 逃げ角(度)5 厚さ(mm)1.59 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ片面 トラスコ品番707-1850 形状六角形80° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10436623 WBGT060102L-W11 00700552 WBGT060102L-W11 NS9530 画像準備中 チップ WBGTR/L-W11 タンガロイ 1箱(10個) 11,980 税込13,178 メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする