シリカゲル乾燥剤 防塵袋 MPタイプ(シロ)

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(10g×600個) 注文コード 10438136 品番 MP(シロ)10G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

表面にポリエチレンフィルムを使用し、裏面には粉塵を通さない特殊包材を使用した「防塵タイプ」の乾燥剤です。
ゴミ・ホコリを嫌う電子部品や精密部品、そして医薬品に適しています。

サイズ(mm)70×80 種別A型シリカゲル pH値4.5〜6.5(JIS規格:4〜8) 吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上) 吸湿度(%)(RH50%時、5日経過時) 20以上 用途ゴミ・ホコリを嫌う電子部品、医薬品、精密部品等に最適。
注意
※塩化コバルトレス品です。
※天日での再生は不可です。シリカゲル本体のみを加熱して再生することは可能です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:333

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-24
用途:
商品梱包時
株式会社田島製作所 様

こちらのメーカー指定の為使用しています。値段は少し高いですが良いと思います。

対象商品:
10438154
2021-10-19
用途:
梱包用
株式会社田島製作所 様

特に問題なく使用できています。種類やメーカーがたくさんある為色々試した方が安いと思います。

対象商品:
10438136
2017-01-23
用途:
商品海外輸出用
ミドリオートレザー株式会社 様

しっかりした乾燥剤なので海外輸出用に役立っています。
納期がかかりますので余裕の発注がよろしいかと存じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする