シリカゲル乾燥剤 防塵袋 MPタイプ(シロ)

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(5g×1200個) 注文コード 10438145 品番 MP(シロ)5G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

表面にポリエチレンフィルムを使用し、裏面には粉塵を通さない特殊包材を使用した「防塵タイプ」の乾燥剤です。
ゴミ・ホコリを嫌う電子部品や精密部品、そして医薬品に適しています。

サイズ(mm)70×56 種別A型シリカゲル pH値4.5〜6.5(JIS規格:4〜8) 吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上) 吸湿度(%)(RH50%時、5日経過時) 20以上 用途ゴミ・ホコリを嫌う電子部品、医薬品、精密部品等に最適。
注意
※塩化コバルトレス品です。
※天日での再生は不可です。シリカゲル本体のみを加熱して再生することは可能です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:333

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-24
用途:
商品梱包時
株式会社田島製作所 様

こちらのメーカー指定の為使用しています。値段は少し高いですが良いと思います。

対象商品:
10438154
2021-10-19
用途:
梱包用
株式会社田島製作所 様

特に問題なく使用できています。種類やメーカーがたくさんある為色々試した方が安いと思います。

対象商品:
10438136
2017-01-23
用途:
商品海外輸出用
ミドリオートレザー株式会社 様

しっかりした乾燥剤なので海外輸出用に役立っています。
納期がかかりますので余裕の発注がよろしいかと存じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
使用期限はどれくらいですか?また、繰り返し使用できますか?
回答:
保管状況によりますので使用期限は回答できません。また、繰り返し使うにはシリカゲルが吸着した水分を飛ばすことによって、再び乾燥剤として使用できます。ご家庭で行える再生方法としては、電子レンジで1分30秒〜2分程度の加熱を数回繰り返すか、フライパンなどを使ってガスの弱火で加熱する方法があります。再生のコツとして、(1)ゆっくり行う(2)水分がしっかり蒸発するまで行う(3)温度を上げすぎない点に注意してください。
1人が参考にしています
2011-10-31

「ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする