※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EK8 ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ4〜Φ20) THK 10438242 EK8 ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ4〜Φ20) THK 10438242

ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ4〜Φ20)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10438242 品番 EK8
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。
ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。
取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。

寸法B(mm)52 寸法H(mm)32 寸法L(mm)23 軸径d(Φmm)8 使用軸受AC4-12P5 タイプ固定側角形 EK形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする