G1600-5 黄 スタックボックス リヒトラブ 10438364 G1600-5 黄 スタックボックス リヒトラブ 10438364 G1600-5 黄 スタックボックス リヒトラブ 10438364 G1600-5 黄 スタックボックス リヒトラブ 10438364 G1600-5 黄 スタックボックス リヒトラブ 10438364 G1600-5 黄 スタックボックス リヒトラブ 10438364

スタックボックス

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10438364 品番 G1600-5 黄
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

丈夫な樹脂のファイル・イン・ボックスカラフルファイリングに最適!!書類のファイリングはもちろん、雑誌やポスター、小物などを整理するのにも便利です。机の引出しやキャビネットに入れて、また机の上や書架でもお使いいただけます。

背幅(mm)117 外形寸法(幅W×高さH)(mm)341×246 材質ポリスチレン(ハイインパクト加工) サイズA4 規格A4 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×310×212(243)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10438355
2020-10-26
用途:
書類整理
卸売・小売業

・ホームセンターで売っている商品より丈夫で助かっています。
・もう少し価格が安いと助かります。

対象商品:
10438373
2019-06-09
用途:
ドライ食品の、充填補充で、書類、前出汁棒等入れ
サービス業

明るい色合いでしっかりしていて、
とても、気にいってます。

対象商品:
10438346
2019-04-09
用途:
書類の整理
その他業種

A4のファイルも入るので、本棚に立てきらない薄いものも分類毎にまとめておくのに丁度良いです。

対象商品:
10438337
2016-07-29
用途:
書類の整理
サービス業

スタッキングフォルダとの相性が良い。
蓋があるともっと使いやすい。

対象商品:
10438382
2009-03-21
用途:
伝票入れ

表示されている写真ほど、色が鮮やかではないが品質・使い心地問題無し。

対象商品:
10438346
2018-12-25
用途:
デスクの引き出しの整理。
建設業・工事業

書類を入れた状態で取り出したところ上部が割れてしまいました。強度がちょっと残念でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする