SKW-RED すみつけクレヨン(太書き) タジマツール(TJMデザイン) 10440053

SKW-RED すみつけクレヨン(太書き) タジマツール(TJMデザイン) 10440053 SKW-RED すみつけクレヨン(太書き) タジマツール(TJMデザイン) 10440053

すみつけクレヨン(太書き)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10440053 品番SKW-RED
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥690
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

濡れ面OK。油性クレヨンタイプの太書き用。
芯径7.0mmのはっきりとした線で従来のクレヨン同様のはっきりした線が書けます。
いろいろんなものに書ける。
ノック型ホルダーで使いやすく、汚れず最後まで使えて便利

タイプ油性 芯径(mm)7 用途コンクリート・金属・プラスチック・ガラス・石・フィルム・皮 仕様ノック式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10440044
2012-02-10
用途:
木材や鉄材のすみつけ

マジックでは、インクよりペン先の寿命により最悪だと一日で使えなくなる事もあるが、この商品にはそれが無い。特に現場で埃だらけのコンクリート面にすみつけする場合など、マジックでは躊躇するような状況でもガンガン使える。芯折れも無い太さで耐久性も十分だが、濡れた金属面では、マジックほどではないがやはり書きにくいのは否めない。替え芯の準備もあり、安価なので継続的に使用できる。

1人が参考にしています
対象商品:
10440062
2012-05-03
用途:
ソーラーアレイ設置位置の墨つけ

「クロ」を使っていましたが、屋根材にはダークカラーが多く、白を追加購入しました。「ホルダー部が華奢で、事務用品以下の強度しかなく、簡単に折れてしまう」事以外には不満ありません。ココは金属製のホルダーを被せるべき。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする