※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SISIKU(シシク)
SISIKU(シシク)の キャスター
SISIKU(シシク)の 車輪のみ
空気入車輪のみ 248mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10440447
品番
AI-300-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
トラスコ品番
110-8979
軸径(Φmm)
20
車輪径(Φmm)
248
材質(車輪)
ゴムSBR
車輪幅(mm)
76
ボス幅(mm)
82
許容荷重(N)
1070
車輪タイプ
空気入り