シュレッダー専用オイル

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(350mL) 注文コード10441794 品番37250
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

マシンのコンディションを最適に保つシュレッダー専用オイルです。定期的にお手入れすることで紙詰まりの防止やノイズの軽減に役立ちます。特にクロスカットシュレッダーにはお勧め。1週間に1回程度ご利用いただくことで故障を防ぎ、シュレッダーも長持ちします。植物油だから安心、いやなニオイもしません。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203×89×38 主成分大豆油

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:343

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-27
用途:
業務用シュレッダーのメンテナンス材として
医療・福祉・介護関連業

フェローズ製の業務用シュレッダーを使用しており、メンテ用のオイルが無くなり購入。 近隣の文具専門店に発注するのも面倒だったので、取扱いされていて助かりました。

対象商品:
10441794
2024-05-10
用途:
シュレッダーのメンテナンス
建設業・工事業

紙にオイルがしみ込ませてあるタイプもありますが、コスパを考えるとやっぱりこれ。
オイルに変な(嫌な)臭いもないし、ただ1回の作業にオイルの使い過ぎに注意かな。
先端部分はハサミで切るので、上のほうを切れば細くオイルを出すことができます。
オイルを紙のうえに端から端まで罫線を引くように垂らし、シュレッダーにかける紙をもう一枚(2枚でも3枚でも…)重ねて いつものようにシュレッダーにINするだけ。この作業を2〜3回繰り返せばOK。シュレッダーの切れ味を保つためにも定期的なメンテナンスにはオイルタイプが@おすすめです。

対象商品:
10441794
2024-06-28
用途:
シュレッダーのメンテナンス

モモタロウのサイトで偶々見つけ試しに購入し使用しました。
ローラーの歯を回転させながらオイルを紙を入れる入り口から左右に一往復注油して紙を切断したら今まで少し歯に絡んでた紙も絡まなくなり切断する後も幾分静かになり切れ味も良くなった感じです。
偶に紙に塗って切断しても良さそうですね。

対象商品:
10441794
2022-11-07
用途:
シュレッダーのメンテナンス
教育・研究機関

以前シート状に加工されたオイルを使用していましたが、こちらの方が断然お得で一度で異音などが消えない時は繰り返し使う事もあります。
使用済みコピー紙に塗るだけで作業も簡単ですし、紙から染み出ても簡単に拭き取れるので重宝しています

対象商品:
10441794
2022-06-09
用途:
シュレッダー用のオイルです。
有限会社アトレ 様 (建設業・工事業)

メンテナンスしていなかったシュレッダーに
ダメ元でこのオイルを何度か使用してみました。
シュレッダーのキシミの音が取れ、作動音が正常にもどったのですが
これには大変驚きました。
オイルは当分なくなることはありませんが
次の購入の際にも、この商品を選びます。

対象商品:
10441794
2021-05-01
用途:
メンテ

先端を少し切ったつもりでも、ドバっと出る。画鋲で穴をあけるくらいがいい。

4人が参考にしています
対象商品:
10441794
2020-06-18
用途:
シュレッダーのメンテナンス

フェローズのシュレッダーのメンテナンスに購入
このオイルを購入する前はシートタイプを使っていたのですが、どうしても、切りくずが刃に
詰まり、シートをシュレッダーしても解決しないので、定期的に手で掃除していました。
このオイルを使ってからは、今のところ、詰まらず良好な状態です。

1人が参考にしています
対象商品:
10441794
2019-07-05
用途:
デスクサイドシュレッダーのメンテナンス
国立大学法人横浜国立大学 様

数枚の紙にオイルを塗り,もう一枚の紙で挟んで裁断するだけで,簡単です。安いし,量もたっぷりなのでお買い得です。今までは,シュレッダー購入時にサービス添付されるオイル用紙しか使ったことがなく,これを購入しなければならないと思い込んでいましたが,その必要はありませんでした。手軽です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする