シマテック
シマテックの グリース用注入器
シマテックの グリース自動給油機
シマルーベ 耐熱グリス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(60mL)
注文コード
10441934
品番
SL04-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,590
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ガス圧で自動グリス給油可能。グリスの残量が見える。360°取付け方向制限なし。簡単・正確な給油期間設定。環境配慮設計(リサイクル容器使用)。各種アダプター使用により取り付け場所を選びません。
グリス種類
高温グリス
石鹸基
Be
質量(g)
115以下(潤滑油を含む)
使用温度範囲(℃)
-20+55(グリス/-20〜160)
作動方式
乾電池式H
2
ガス圧力
寸法(Φ×高さH)(mm)
52×62(突起部含まず)
保存温度(℃)
20±5
基油
鉱物油
動粘度(mm
2
/s)
555(40℃時)
使用条件
どんな方向にも取付可能、水面下での使用可能
使用期間(年)
2以内(潤滑油充填後)
用途
各種機械のグリスアップ部分。各種機械のチェーンオイルの塗布に。
危険物の類別
非危険物
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10441934
SL04-60
45453048
SL04-60
シマルーベ
シマテック
1個(60mL)
¥
6,498
税込
¥
7,148
注文コードが変更になりました。