コネクター 配線タップ用

(400件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(50個) 適合電線(mm2)0.75〜2.5 注文コード10442853 品番BLUE-0.75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は適合電線など4種類から選べます 他の種類を見る

被覆をむかずに簡単に電源が取れます。

材質ナイロン 許容電流(A)7〜15 適合電線(mm2)0.75〜2.5 使用可能電力DC12V180W以下/DC24V360W以下 用途配線の分岐に 寸法(縦×横)(mm)約36×18(開いた状態)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※許容電流は使用する電線の一般的な許容電流の目安です。電線の種類や周囲温度、密閉された空間などにより条件が変わる場合があります。

商品説明動画

コネクター 配線タップ用.
この動画は、14人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10442853 BLUE-0.75 31565747 - コネクター 配線タップ用 モノタロウ コネクター 配線タップ用 モノタロウ 1パック(60個) 749 税込824 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 400
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-19
用途:
マンションの廊下照明LED化
サービス業

構造が簡単で取り付けも苦労せずに使用できました。性能も問題ありません。

対象商品:
31565738
2025-08-03
用途:
配線
有限会社第一代行川端雄一郎 様 (運輸・通信業)

使いやすい。価格もそれなりの値段なのでまた買いたい!

対象商品:
31565738
2024-01-15
用途:
車両の電装品の増設等
渡邊工業株式会社 様

ごく普通のエレクトロタップです。
割り込ませる側のケーブルとメインのケーブルが別々にパッチンできますのでごく普通に使えてます。
一発で止めるタイプは苦手なのでこれ一択です!
自分の車や知り合いの車、親戚の車の電装品の増設が頻繁にありますので、これ位数がないと不安ですw
安くていいです。

1人が参考にしています
対象商品:
31565747
2024-03-17
用途:
分岐配線

配線の被膜向きやテープ絶縁などがいらず、また半田もいらないので手軽に屋外での配線分岐を含め重宝です。

対象商品:
31565738
2023-09-13
用途:
配線分岐
自動車・二輪車・自転車関連業

お得なパックで安価に購入出来てたすかりました。リピ買い予定です

対象商品:
31565738
2023-11-24
用途:
配線
コスモソリューション 様 (サービス業)

ごく普通のエレクトロタップです。今のところ普通に使えています。価格的にも満足です。

対象商品:
31565738
2024-03-12
用途:
車のレストア
卸売・小売業

使いやすく量が多く入っているのでコスパも良く、いつも利用しています。

対象商品:
31565747
2024-03-12
用途:
車のレストア時
卸売・小売業

使いやすく量が多く入っているのでコスパも良く、いつも利用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする