※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 クレビス形ピン付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10445486 品番 10A-6CB40B1000
参考基準価格(税別)¥52,800 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
シリンダ内径40 ストローク1000 作動方式複動形 取付支持形式クレビス形ピン付き クッション両側クッション付 シリーズ10A-6 構造複動形片ロッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする