※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1個
適合チューブ外径(Φmm)10
注文コード10446923
品番F10R-04SCW-I
この商品は適合チューブ外径・適合チューブ外径Dなど62種類から選べます
他の種類を見る
安価!脱着性の向上、全商品にマ-キング、本体は難燃性PBT樹脂!
小径シリンダーに最適なコンパクト設計(ミニシリーズ)。
低流量域の速度制御を容易に調整(ミニシリーズ)。
滑らかな速度制御が可能。
タッチコネクター5 採用により軽量化、低コスト実現。
難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。