※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レマン・ドライフィルター

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10448777 品番 M-110-5
参考基準価格(税別)¥98,800 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

3μm以上の粒子除去率100%、1μm除去率50%以上!
水滴ゼロ!凍結ゼロ!油滴99%除去!圧損の少ない省エネ設計!
コンパクトで省スペース
断続的な圧縮空気の使用が可能
圧力損失が少なく安定した除去効率
冷却効果の大きいアルミボディー
オートドレンタイプは、第1エレメントから流れ込んだドレンを自動的に排出します。
ウィープバルブタイプは、常に少量のエアーをドレンと共に排出します。水分の凝集を防ぎ、断続的なエアーの使用が可能です。

接続口径(Rc)3/4 ねじの種類Rc ドレン排出ウィープバルブ 固形粒子除去(μm)5 付属品ブラケット、ブラケットボルト、ホース トラスコ品番838-7396 質量(kg)2.6 使用温度範囲(℃)5〜60 使用圧力(MPa)0.3〜1.71 最大流量(L/min)(ANR)1500(0.7MPa時)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10448768
2024-08-02
用途:
コーティング時の除湿
イオックス 様

小さいので能力が不安でしたが全然問題無く測定限界以下まで除湿出来たのでお値段以上の価値が有りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする