※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドレンセパレーター(ねじ込み)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10449242 品番 DS-1-25A
参考基準価格(税別)¥41,400 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

サイクロン方式で効率よく蒸気や空気配管中のドレンを分離できます。

用途適用流体:蒸気・空気、空調設備・工業設備 トラスコ品番802-1329 材質本体:球状黒鉛鋳鉄(FCD450)、ノズル:ねずみ鋳鉄 呼び径(B)1 最高温度(℃)220 接続方式JISRc 最高圧力(MPa)蒸気:2、空気:1 呼び径(A)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドレン排出器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/536/
2022-12-15

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする