※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨシタケ
ヨシタケの 空圧補器
ヨシタケの ドレン排出器
ドレンセパレーター(ねじ込み)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10449258
品番
DS-1-32A
参考基準価格(税別)
¥83,400
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
サイクロン方式で効率よく蒸気や空気配管中のドレンを分離できます。
用途
適用流体:蒸気・空気、空調設備・工業設備
トラスコ品番
802-1330
材質
本体:球状黒鉛鋳鉄(FCD450)、ノズル:ねずみ鋳鉄
呼び径(B)
1・1/4
最高温度(℃)
220
接続方式
JISRc
最高圧力(MPa)
蒸気:2、空気:1
呼び径(A)
32