ユニコントロールズ
ユニコントロールズの 空圧補器
ユニコントロールズの レギュレータ
レギュレーター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10450177
品番
TRG-1L
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。
接続口径
R1/4
設定圧力(MPa)
0.010〜0.25
トラスコ品番
838-7486
質量(g)
350
ねじの種類
R
外径(Φmm)
【エアインポート】6
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません