※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニコントロールズ
ユニコントロールズの 空圧補器
ユニコントロールズの レギュレータ
精密レギュレーター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10450186
品番
TRG-2H
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。
精密タイプはコンスタントブリード方式のため、標準タイプと比べ敏感で高い設定精度が得られます。
接続口径
R1/4
設定圧力(MPa)
0.020〜1.00
トラスコ品番
809-4330
質量(g)
800
ねじの種類
R
外径(Φmm)
【エアインポート】6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません